AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637821 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 150X75 - 637821

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637821 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 150X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 12 M

EAN

8001024266245

Codice prodotto

LEG637821

Cod. produttore

637821

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

150 mm

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

9961 mm²

Colore:

Bianco

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm