AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637833 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 200X7 - 637833

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637833 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 200X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001024271362

Codice prodotto

LEG637833

Cod. produttore

637833

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Plastica

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Bianco

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Curva piana a 90° completa di coperchio, in PVC