BTICINO (LEGRAND) - LEG637841 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 300X75 - 637841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
6 M
EAN
8001022207530
Codice prodotto
LEG637841
Cod. produttore
637841
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
19601 mm²
Colore:
Bianco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm


