BTICINO (LEGRAND) - LEG637845 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 300X - 637845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
8013768268263
Codice prodotto
LEG637845
Cod. produttore
637845
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Plastica
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Bianco
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)