AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637917 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP 300X - 637917

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637917 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP 300X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768268300

Codice prodotto

LEG637917

Cod. produttore

637917

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Plastica

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Bianco

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm