AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637920 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 400X100 - 637920

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637920 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 6 M

EAN

8001024283693

Codice prodotto

LEG637920

Cod. produttore

637920

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

36468 mm²

Colore:

Bianco

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm