BTICINO (LEGRAND) - LEG637921 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 400X100 - 637921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
6 M
EAN
8001024270792
Codice prodotto
LEG637921
Cod. produttore
637921
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
36468 mm²
Colore:
Bianco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Base rettilinea forata: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm


