BTICINO (LEGRAND) - LEG666159 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D77 GRIGIO - 666159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 77 mm
Diametro esterno - 88 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 77 mm
Confezione
8 M
EAN
3414970325273
Codice prodotto
LEG666159
Cod. produttore
666159
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
77 mm
Diametro esterno:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
77 mm
Raggio di curvatura, statico:
770 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Approvazione UL:
sì