BTICINO (LEGRAND) - LEG666162 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 NERO - 666162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8009561612907
Codice prodotto
LEG666162
Cod. produttore
666162
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
sì






