AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666436 LGP-GUIDACAVO D33 ROBOTICA NERO V2 - 666436

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666436 LGP-GUIDACAVO D33 ROBOTICA NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 33 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8009561591905

Codice prodotto

LEG666436

Cod. produttore

666436

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

33 mm

Diametro interno:

33 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di esercizio:

-45...90 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 33 mm. Diametro esterno 40 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma