BTICINO (LEGRAND) - LEG666440 LGP-GUIDACAVO D10 TRECCIATO - 666440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8009561591943
Codice prodotto
LEG666440
Cod. produttore
666440
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
10 mm
Diametro interno:
10 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no