AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666444 LGP-GUIDACAVO D19 TRECCIATO - 666444

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666444 LGP-GUIDACAVO D19 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 27.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 19 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561591981

Codice prodotto

LEG666444

Cod. produttore

666444

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

19 mm

Diametro interno:

19 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato