BTICINO (LEGRAND) - LEG666453 LGP-RACCORDO DRITTO D7 M16 GRIGIO - 666453
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561587854
Codice prodotto
LEG666453
Cod. produttore
666453
Produttore
BTI
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
41.5 mm
Lunghezza complessiva:
24 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


