BTICINO (LEGRAND) - LEG666464 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 GRIGIO - 666464
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
15 PZ
EAN
8009561588578
Codice prodotto
LEG666464
Cod. produttore
666464
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no