BTICINO (LEGRAND) - LEG666532 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG11 NERO - 666532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
8009561586864
Codice prodotto
LEG666532
Cod. produttore
666532
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
49 mm
Lunghezza complessiva:
32.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì