AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666554 LGP-RACCORDO DRITTO D12 G1/2 NERO - 666554

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666554 LGP-RACCORDO DRITTO D12 G1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 80 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587502

Codice prodotto

LEG666554

Cod. produttore

666554

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

46 mm

Lunghezza complessiva:

30.5 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: G1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma