AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666557 LGP-RACCORDO DRITTO D23 G3/4 NERO - 666557

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666557 LGP-RACCORDO DRITTO D23 G3/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587595

Codice prodotto

LEG666557

Cod. produttore

666557

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

52 mm

Lunghezza complessiva:

41 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma