BTICINO (LEGRAND) - LEG666800 LGP-Raccordo dritto METAL D19 PG21 Nero - 666800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
50 PZ
EAN
8009561599406
Codice prodotto
LEG666800
Cod. produttore
666800
Produttore
BTI
Diametro nominale:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Altezza complessiva:
63 mm
Lunghezza complessiva:
39.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no