AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666920 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M18 NERO - 666920

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666920 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M18 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Non filettato

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561597815

Codice prodotto

LEG666920

Cod. produttore

666920

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Non filettato

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

Altri

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 12mm. Filettatura M18. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma