AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666954 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D29 - 666954

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666954 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561597242

Codice prodotto

LEG666954

Cod. produttore

666954

Produttore

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 29 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um