AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG682918 VELA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P30 ROS - 682918

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG682918 VELA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P30 ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066829180

Codice prodotto

LEG682918

Cod. produttore

682918

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

VELA - presa standard tedesco e bipasso 2P+T rossa