AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG683080 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10A 250V - 683080

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG683080 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3245066830803

Codice prodotto

LEG683080

Cod. produttore

683080

Produttore

BTI

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

VELA scura - presa 2P+T 10A 250V