BTICINO (LEGRAND) - LEG81527 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 GRIGIO - 81527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8009561114609
Codice prodotto
LEG81527
Cod. produttore
81527
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
21 mm
Altezza complessiva:
30 mm
Colore:
Grigio