AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81678 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 NERO - 81678

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81678 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561115453

Codice prodotto

LEG81678

Cod. produttore

81678

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

15 mm

Altezza complessiva:

24 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16