AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82100 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/4 D=1 - 82100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82100 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/4 D=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561526518

Codice prodotto

LEG82100

Cod. produttore

82100

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4