AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82212 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4 D=102 - 82212

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82212 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4 D=102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 102 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 4 pollici

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118362

Codice prodotto

LEG82212

Cod. produttore

82212

Produttore

BTI

Diametro nominale:

102 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

4 pollici

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Zincato

Diametro interno minimo:

102 mm

Lunghezza della filettatura:

27 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 102mm Filettatura: G 4;