BTICINO (LEGRAND) - LEG82906 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 GRIG - 82906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8009561120747
Codice prodotto
LEG82906
Cod. produttore
82906
Produttore
BTI
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
20 mm
Diametro esterno massimo:
26.5 mm
Altezza complessiva:
40 mm
Colore:
Grigio