BTICINO (LEGRAND) - LEG82934 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=12 NER - 82934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
75 PZ
EAN
8009561120921
Codice prodotto
LEG82934
Cod. produttore
82934
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
18 mm
Altezza complessiva:
28 mm
Colore:
Nero


