AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82936 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 NER - 82936

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82936 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561120945

Codice prodotto

LEG82936

Cod. produttore

82936

Produttore

BTI

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

20 mm

Diametro esterno massimo:

26.5 mm

Altezza complessiva:

40 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: G3/4