AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82939 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 NERO - 82939

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82939 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561198524

Codice prodotto

LEG82939

Cod. produttore

82939

Produttore

BTI

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Monopezzo:

no

Lunghezza complessiva:

56 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1