BTICINO (LEGRAND) - LEG82951 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO - 82951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
75 PZ
EAN
8009561121034
Codice prodotto
LEG82951
Cod. produttore
82951
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
16 mm
Altezza complessiva:
25 mm
Colore:
Nero