AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82965 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=15 R70 - 82965

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82965 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=15 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561121133

Codice prodotto

LEG82965

Cod. produttore

82965

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

15 mm

Diametro esterno massimo:

21.5 mm

Altezza complessiva:

34 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: G1/2