BTICINO (LEGRAND) - LEG82968 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 R7035 - 82968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
15 PZ
EAN
8009561198647
Codice prodotto
LEG82968
Cod. produttore
82968
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
25 mm
Diametro esterno massimo:
30.5 mm
Altezza complessiva:
45 mm
Colore:
Grigio


