AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82969 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 R7035 - 82969

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82969 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561198678

Codice prodotto

LEG82969

Cod. produttore

82969

Produttore

BTI

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

32 mm

Diametro esterno massimo:

40 mm

Altezza complessiva:

56 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1