AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82971 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG9 D=10 R7035 - 82971

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82971 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG9 D=10 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561121164

Codice prodotto

LEG82971

Cod. produttore

82971

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG9

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

10 mm

Diametro esterno massimo:

16 mm

Altezza complessiva:

25 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: PG9