BTICINO (LEGRAND) - LEG82976 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG21D=21 R7035 - 82976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
30 PZ
EAN
8009561121218
Codice prodotto
LEG82976
Cod. produttore
82976
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
20 mm
Diametro esterno massimo:
26.5 mm
Altezza complessiva:
40 mm
Colore:
Grigio


