AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84011 2000 METAL-CABLE GLAND - 84011

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84011 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 54...57 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 18.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124684

Codice prodotto

LEG84011

Cod. produttore

84011

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

54...57 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

18.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

96 mm

Passo della filettatura:

2.309 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 54-57; Filettatura: G2 1/2