BTICINO (LEGRAND) - LEG84012 2000 METAL-CABLE GLAND - 84012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 63...65 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561124691
Codice prodotto
LEG84012
Cod. produttore
84012
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
63...65 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3 pollici
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C