AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84021 2000 METAL-CABLE GLAND - 84021

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84021 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...11 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124776

Codice prodotto

LEG84021

Cod. produttore

84021

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...11 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

26 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: PG16