AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84022 2000 METAL-CABLE GLAND - 84022

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84022 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 12.5...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124783

Codice prodotto

LEG84022

Cod. produttore

84022

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

12.5...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

29 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: PG13,5