BTICINO (LEGRAND) - LEG84023 2000 METAL-PRESSACAVO MET PG16 D=12,5-15 - 84023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 12.5...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561124790
Codice prodotto
LEG84023
Cod. produttore
84023
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
12.5...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
29 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C