AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84055 2000 METAL-CABLE GLAND - 84055

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84055 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 16...19 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561125100

Codice prodotto

LEG84055

Cod. produttore

84055

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

16...19 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

35 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: M25x1,5