AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84107 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84107

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84107 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 23...23.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561125520

Codice prodotto

LEG84107

Cod. produttore

84107

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

23...23.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 23-25; Filettatura: G1;