AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84141 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84141

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84141 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561125810

Codice prodotto

LEG84141

Cod. produttore

84141

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Angolato 90°

Apertura di chiave:

22 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura ISO; Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: M16x1,5