BTICINO (LEGRAND) - LEG84142 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8009561125827
Codice prodotto
LEG84142
Cod. produttore
84142
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Neutro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C



