BTICINO (LEGRAND) - LEG84312N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D=5-10 NERO - 84312N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561336797
Codice prodotto
LEG84312N
Cod. produttore
84312N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


