BTICINO (LEGRAND) - LEG84376N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M63 D=34-44 NERO - 84376N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561337336
Codice prodotto
LEG84376N
Cod. produttore
84376N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
68 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


