AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86396 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=50MM - 86396

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86396 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - A innesto

  • Diametro - 50 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130104

Codice prodotto

LEG86396

Cod. produttore

86396

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

A innesto

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Superficie lucida:

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 50mm