AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86504AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 E M32 - 86504AF

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86504AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 E M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53 mm

  • Diametro interno - 43 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 3 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130685

Codice prodotto

LEG86504AF

Cod. produttore

86504AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

53 mm

Diametro interno:

43 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

32

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M32x1,5 e G1