AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63 - 86531AF

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 76 mm

  • Diametro interno - 63.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 3 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561131156

Codice prodotto

LEG86531AF

Cod. produttore

86531AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

76 mm

Diametro interno:

63.5 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

63

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M63x1,5